STAFFORD MFG バランスシャフトカラー 2ピース分割 クランプタイプ 208-2/2インチボア スチール 1L2B
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 2-1 / 2」 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1026 |
材料 | 鋼 |
外径 | 4" |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 3 / 8-24 x 1 |
タイプ | 高強度 |
UPC | 662786008658 |
幅(Width) | 0.750 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2L008B | 1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
2L010B | 5 / 8 " | 1215 | 1.500 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | - | 見積依頼
|
2L012B | 3 / 4 " | 1215 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ¥13,878 | 見積依頼
|
2L014B | 7 / 8 " | 1215 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
2L100B | 1" | 1215 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ¥3,774 | 見積依頼
|
2L102B | 1-1 / 8」 | 1215 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
2L103B | 1-3 / 16」 | 1215 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。