STAFFORD MFG カラー 1L106AMK 1ピース分割 クランプタイプ ボア1-3/8インチ スチール
アイテム: CJ6KEL
モデル: 1L106AMK
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | チョーカー類 |
チューブ径 | 1-3 / 8」 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1117 |
キー溝のサイズ | 0.313 " |
材料 | 鋼 |
取付穴 | 1 / 4-28 |
外径 | 2.375 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 1" |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 取付穴 | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1L008AMK | 1 / 2 " | 0.125 " | 8-32 | 1.250 " | 0.750 " | ¥21,806 | 見積依頼
|
1L010AMK | 5 / 8 " | 0.188 " | 10-24 | 1.500 " | 0.813 " | - | 見積依頼
|
1L012AMK | 3 / 4 " | 0.188 " | 1 / 4-20 | 1.750 " | 1" | ¥29,790 | 見積依頼
|
1L014AMK | 7 / 8 " | 0.188 " | 1 / 4-20 | 1.875 " | 1" | ¥34,259 | 見積依頼
|
1L100AMK | 1" | 0.250 " | 1 / 4-20 | 2" | 1" | ¥27,533 | 見積依頼
|
1L102AMK | 1-1 / 8」 | 0.250 " | 1 / 4-28 | 2.125 " | 1" | - | 見積依頼
|
1L104AMK | 1-1 / 4」 | 0.250 " | 1 / 4-28 | 2.250 " | 1" | ¥35,180 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。