STAFFORD MFG パイプ取付カラー 19分割 クランプ式 101面平面 内径2インチ SS 2S1.065PST
アイテム: CJ6JHE
モデル: 19S101PST
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 取り付けカラー |
チューブ径 | 1-1 / 15」 |
底ねじ穴サイズ | 1 / 4-20 |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 2" |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
上部のネジ穴のサイズ | 10-24 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | パイプサイズ | ねじ材 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19L011PST | 11 / 16 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 3 / 8 " | 合金鋼 | 低姿勢 | - | 見積依頼
|
19L014PST | 17 / 20 " | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 1 / 2 " | 合金鋼 | 低姿勢 | ¥11,006 | 見積依頼
|
19L101PST | 1-1 / 15」 | 1215 | 鋼 | 2" | 3 / 4 " | 合金鋼 | 高強度 | - | 見積依頼
|
19L105PST | 1-1 / 3」 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 1" | 合金鋼 | 高強度 | - | 見積依頼
|
19L111PST | 1-2 / 3」 | 1215 | 鋼 | 2.500 " | 1-1 / 4」 | 合金鋼 | 低姿勢 | ¥20,971 | 見積依頼
|
19L114PST | 1-11 / 12」 | 1215 | 鋼 | 3" | 1-1 / 2」 | 合金鋼 | 高強度 | ¥25,490 | 見積依頼
|
19S011PST | 11 / 16 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8ステンレス鋼 | 低姿勢 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。