STAFFORD MFG シャフトカラー 13ピース分割 クランプタイプ 008/2インチ 六角穴 スチール 1L2
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 1 / 2 " |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.250 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 8-32×1/2 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 0.375 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13L004 | 1 / 4 " | 1215 | 鋼 | 0.813 " | 合金鋼 | 4-40×3/8 | 0.250 " | ¥4,120 | 見積依頼
|
13L005 | 5 / 16 " | 1215 | 鋼 | 0.813 " | 合金鋼 | 4-40×3/8 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
13L006 | 3 / 8 " | 1215 | 鋼 | 1.063 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | 0.313 " | ¥5,331 | 見積依頼
|
13L007 | 7 / 16 " | 1215 | 鋼 | 1.250 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | 0.375 " | ¥5,656 | 見積依頼
|
13L010 | 5 / 8 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | 0.406 " | ¥6,101 | 見積依頼
|
13L012 | 3 / 4 " | 1215 | 鋼 | 1.875 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ¥7,229 | 見積依頼
|
13L014 | 7 / 8 " | 1215 | 鋼 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ¥6,361 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。