入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.133 " |
接続材料 | 真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | 一部 |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 300V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.03 " |
シーム | ろう付け |
タブサイズ | 0.032 "×0.250」 |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 4.32 |
原産国 | US |
モデル | バレル内側径 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | タブサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18RA-250F | 0.06 " | 600V | 0.96 " | 0.032 "×0.250」 | 22〜18 AWG | ¥12,318 | |
18RAD-183 | 0.06 " | 600V | 0.85 " | 0.032 "×0.250」 | 22〜18 AWG | ¥13,483 | |
14RB-250F | 0.086 " | 600V | 0.96 " | 0.032 "×0.250」 | 16〜14 AWG | ¥12,254 | |
14RBD-182 | 0.086 " | 600V | 0.85 " | 0.020 "×0.187」 | 16〜14 AWG | ¥14,407 | |
14RBD-183 | 0.086 " | 600V | 0.85 " | 0.032 "×0.187」 | 16〜14 AWG | ¥13,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。