入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
アンプ | 110 |
フレーム型 | QO |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 240 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 9.65 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。