SQUARE D PGA36120U44A サーキットブレーカー I ラインスタイルプラグイン 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 1200A |
フレーム型 | PGA |
GTIN | 00785901502449 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 30.48 |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PGA36060U43A | 600A | 600V | - | 見積依頼
| |
PGA36080XNUMX | 800A | 600V | - | 見積依頼
| |
PGA36100XNUMX | 1000A | 600V | ¥2,791,919 | ||
PGA36120XNUMX | 1200A | 600V | ¥2,791,919 | ||
PGA36120U41A | 1200A | 600V | ¥2,791,919 | ||
PGA36080CU31A | 800 | 600 | - | 見積依頼
| |
PGA36040U43A | 400 | 600 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。