SQUARE DPGAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PGA36040U43A | 400 | 600 | - | 見積依頼
|
B | PGA36060U43A | 600A | 600V | - | 見積依頼
|
C | PGA36080CU31A | 800 | 600 | - | 見積依頼
|
C | PGA36080CU33A | 800 | 600 | - | 見積依頼
|
B | PGA36080XNUMX | 800A | 600V | ¥2,109,663 | |
D | PGA36100XNUMX | 1000A | 600V | ¥2,677,463 | |
D | PGA36120XNUMX | 1200A | 600V | ¥2,677,463 | |
D | PGA36120U41A | 1200A | 600V | ¥2,677,463 | |
D | PGA36120U44A | 1200A | 600V | ¥3,290,245 |
PGAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D PGA シリーズ サーキット ブレーカは、分電盤やロード センターで使用して電気回路を短絡や電流過負荷状態から保護するように設計されています。 これらのブレーカーは、取り付けが容易な I ライン スタイルのプラグイン取り付け機能を備えており、逆送り用途に適しています。 ライン側と負荷側のラグ端子が装備されており、500 kcmil から 3 AWG までの範囲のサイズのワイヤ (銅/アルミニウム) に対応します。 これらのブレーカーは 3 極構成で、35 V で 480 kA の最大遮断容量を供給でき、UL、CSA、および IEC 規格に準拠しています。 定格電流が 600 ~ 1200 A の幅広い回路ブレーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルコネクタ
- 警告ホイップ
- キーの再生成可能な南京錠
- ドアカバープレート
- 球形ロッドエンド
- 電力試験
- 油圧ろ過
- 土壌試験
- 自動車の診断と検査
- 熱可塑性溶接
- MSA イヤーマフ、頭上、誘電体
- RULAND MANUFACTURING MSPCシリーズツーピースカップリング
- DORMER A977高速ドリルビット
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS バルブケース
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、マシナブル ボア ステンレス鋼シャフト カップリング
- MERIT マウントされたフラップホイール
- DAYTON リモート·コントロール
- A.R. NORTH AMERICA スイベル
- CONRADER パイロット弁
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 60A。