SQUARE D PGA36080CU33A モールドケースサーキットブレーカー、800A、ABC 相、18kAIC @ 600V
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
アンプ | 800 |
フレーム型 | PGA |
GTIN | 785901956082 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 29.85 |
船の長さ(cm) | 51.44 |
船幅(cm) | 29.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PGA36060U43A | 600A | 600V | - | 見積依頼
| |
PGA36080XNUMX | 800A | 600V | - | 見積依頼
| |
PGA36100XNUMX | 1000A | 600V | ¥2,791,919 | ||
PGA36120XNUMX | 1200A | 600V | ¥2,791,919 | ||
PGA36120U41A | 1200A | 600V | ¥2,791,919 | ||
PGA36120U44A | 1200A | 600V | ¥3,271,262 | ||
PGA36080CU31A | 800 | 600 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。