入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 端子タイプ | アンプ | 色 | 電圧 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080GE6 | 無はんだボックスラグ | 255 | ナチュラル | 600 | 568788 " | 3.32 " | 2.34 " | ターミナルブロック | ¥7,947 | ||
9080GMB6 | 無はんだボックスラグ | 30 | ブラック | 600 VAC | 0.75 " | 1.72 " | 1.79 " | ターミナルブロック | ¥601 | ||
9080GME6 | 無はんだボックスラグ | 30 | グレー | 600 | 569011 " | 1.72 " | 1.79 " | ターミナルブロック | ¥554 | ||
9080GR6 | 無はんだボックスラグ | 60 | ナチュラル | 600 | 568789 " | 1.72 " | 1.79 " | ターミナルブロック | ¥805 | ||
9080GM6 | 無はんだボックスラグ | 30 | ナチュラル | 600 | 569011 " | 1.72 " | 1.79 " | ターミナルブロック | ¥567 | ||
9080GD6 | パススルー | 170 | ナチュラル | 600 | 569041 " | 2.12 " | 2.71 " | ターミナルブロック | ¥2,911 | ||
9080GC6 | パススルー | 85 | ナチュラル | 600 | 569042 " | 1.99 " | 2.13 " | ターミナルブロック | ¥1,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。