HANSEN ユニバーサルクイックカプラー本体
形式 | モデル | マックス。 圧力 | バーブサイズ | ボディサイズ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 終了 | ホース接続 | ロックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23204014 | 250のプサイ | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40度から200度F | 三価クロム | (M)NPT | スリーブ | ¥24,050 | |
B | 23204400 | 250のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | -40度から200度F | 三価クロム | ホースバーブ | スリーブ | ¥21,655 | |
C | 23203024 | 250のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40度から200度F | 三価クロム | (F)NPT | スリーブ | ¥24,110 | |
D | 530E | 500のプサイ | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | スリーブ | ¥17,303 | |
E | 540 | 500のプサイ | - | 1 / 2 " | 3 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (F)NPT | スリーブ | ¥8,285 | |
F | 580 | 500のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | -40度から250度F | 真鍮 | ホースバーブ | スリーブ | ¥10,667 | |
D | 550 | 500のプサイ | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | スリーブ | ¥9,362 | |
G | 5300E | 500のプサイ | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | プッシュ接続 | ¥12,356 | |
H | 5200 | 500のプサイ | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40度から250度F | 真鍮 | (F)NPT | プッシュ接続 | ¥9,180 | |
E | 400 | 1000のプサイ | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (F)NPT | スリーブ | ¥7,344 | |
H | 4200 | 1000のプサイ | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | -40度から250度F | 真鍮 | (F)NPT | プッシュ接続 | ¥8,899 | |
I | 4006E | 1000のプサイ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | -40度から250度F | 真鍮 | ホースバーブ | スリーブ | ¥11,715 | |
D | 430 | 1000のプサイ | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | スリーブ | ¥6,260 | |
G | 4300 | 1000のプサイ | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | プッシュ接続 | ¥9,687 | |
D | 410 | 1000のプサイ | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | スリーブ | ¥8,572 | |
E | 420 | 1000のプサイ | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | -40度から250度F | 真鍮 | (F)NPT | スリーブ | ¥5,546 | |
H | 3000 | 2000のプサイ | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (F)NPT | プッシュ接続 | ¥5,131 | |
F | 1600E | 2000のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | -40度から250度F | 真鍮 | ホースバーブ | スリーブ | ¥8,952 | |
F | 1600P | 2000のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | -40度から250度F | 真鍮 | プッシュオンホースバーブ | スリーブ | ¥7,968 | |
D | 1300 | 2000のプサイ | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | スリーブ | ¥4,250 | |
D | 1100 | 2000のプサイ | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | スリーブ | ¥3,888 | |
E | 1000E | 2000のプサイ | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (F)NPT | スリーブ | ¥7,501 | |
E | 1200 | 2000のプサイ | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | -40度から250度F | 真鍮 | (F)NPT | スリーブ | ¥4,203 | |
G | 3100E | 2000のプサイ | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | スリーブ | ¥10,329 | |
F | 1700E | 2000のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | -40度から250度F | 真鍮 | ホースバーブ | スリーブ | ¥9,328 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パッケージが停止します
- 重力排気および供給人工呼吸器
- 建物ケーブル
- ドアキックプレート
- ろ過された遠心供給人工呼吸器より少ないドライブパッケージ
- 遮断弁
- パレットジャッキとアクセサリー
- 電線管継手および付属品
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 車体工具
- RACO ハンディ電気ボックス
- MAG-MATE 磁気ピックアップ、曲げ可能
- AMERICRAFT MANUFACTURING 検査アクセスドア
- USA SEALING ディスク、キャストアクリル、クリア、10インチ
- WOODHEAD 130226シリーズフェストン中級車
- COOPER B-LINE Tolco シリーズ Fig 130 トラスジョイストビームクランプ
- COOPER B-LINE XNUMXつのポストネットワーク機器ラックベースのダストカバー
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1332 シリーズ
- VESTIL コーティング
- NIBCO DWV クリーンアウト アダプター、プラグ付き、PVC