入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラーボディ |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
終了 | 真鍮 |
ホース接続 | (M)NPT |
インターチェンジタイプ | ユニバーサル |
ロックタイプ | スリーブ |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | CFM 45 |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
シール | ニトリル |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | バーブサイズ | ボディサイズ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 終了 | ホース接続 | ロックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000E | 2000のプサイ | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (F)NPT | スリーブ | ¥7,501 | ||
530E | 500のプサイ | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | スリーブ | ¥17,303 | ||
1600E | 2000のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | -40度から250度F | 真鍮 | ホースバーブ | スリーブ | ¥8,952 | ||
1700E | 2000のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | -40度から250度F | 真鍮 | ホースバーブ | スリーブ | ¥9,328 | ||
4006E | 1000のプサイ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | -40度から250度F | 真鍮 | ホースバーブ | スリーブ | ¥11,715 | ||
3100E | 2000のプサイ | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | スリーブ | ¥10,329 | ||
5300E | 500のプサイ | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | プッシュ接続 | ¥12,356 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。