入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
アンプ | 30 |
ブロック素材 | ナイロン |
色 | グレー |
接続タイプ | スクリュークランプ |
深さ | 1.72 " |
高さ | 1.79 " |
最大ワイヤーサイズ | 10 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 22 AWG |
装着タイプ | DIN |
接続数 | 2 |
Number of Poles | 1 |
温度。 範囲 | -40度から275度F |
温度評価 | -40から257 F |
端子タイプ | 無はんだボックスラグ |
電圧 | 600 |
幅(Width) | 569011 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | 端子タイプ | アンプ | 色 | 電圧 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080GE6 | 無はんだボックスラグ | 255 | ナチュラル | 600 | 568788 " | 3.32 " | 2.34 " | ターミナルブロック | ¥7,947 | ||
9080GMB6 | 無はんだボックスラグ | 30 | ブラック | 600 VAC | 0.75 " | 1.72 " | 1.79 " | ターミナルブロック | ¥601 | ||
9080GR6 | 無はんだボックスラグ | 60 | ナチュラル | 600 | 568789 " | 1.72 " | 1.79 " | ターミナルブロック | ¥805 | ||
9080GM6 | 無はんだボックスラグ | 30 | ナチュラル | 600 | 569011 " | 1.72 " | 1.79 " | ターミナルブロック | ¥567 | ||
9080GD6 | パススルー | 170 | ナチュラル | 600 | 569041 " | 2.12 " | 2.71 " | ターミナルブロック | ¥2,911 | ||
9080GC6 | パススルー | 85 | ナチュラル | 600 | 569042 " | 1.99 " | 2.13 " | ターミナルブロック | ¥1,663 | ||
9080GH79 | - | - | - | - | - | - | - | ジャンパー | ¥1,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。