SPEEDAIRE エアガン ノズル ゴム/真鍮
エアガンノズル、ゴム/真ちゅう
Speedair エアガン ノズルは、エアフローを制御するためにエアガンのノーズに取り付けるように設計されています。 通常、空気圧を重視して気流の速度と力を向上させ、特定のパターンで空気を集中させ、騒音を低減するために空気消費量を管理します。 これらのノズルは、摩耗したノズルの交換にも使用されます。 これらのエアガン ノズルは、1-15/32 および 1.5 インチの長さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- バッテリーケーブル
- LEDローベイフィクスチャ
- 放射プロセスヒーター
- バキュームモーター
- 給湯器
- データとコミュニケーション
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- チェーンとツール
- APPROVED VENDOR ガラス箔テープ
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T2、24V
- HAM-LET オスコネクタ
- DIXON バルクホース
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ フレーム減速ブラケット
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Shafts
- SPEARS VALVES PVC グレー スケジュール 40 フィッティング ティー、Fipt x Fipt x Fipt
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ テーパー ブッシュ 2 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- PROTO トルクスビットセット
- MECHANIX TAA M-Pact Covert タクティカル耐衝撃グローブ