SQUARE D LA36400MT I-Line モールドケースサーキットブレーカ、3P、400A、600V、3 相
アイテム:CE6HDN
モデル: LA36400MT
入手する 5月 20, 月曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 20, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | サーキットブレーカー |
アンプ | 400 |
フレーム型 | LA |
GTIN | 785901339304 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 8.25 |
船高(cm) | 21.44 |
船の長さ(cm) | 43.51 |
船幅(cm) | 28.27 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。