入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジロール |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 直径 | グリット | アイテム価格 | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834180064 | 1 / 4 " | 120 | カートリッジロール | 1" | 1 | ¥106 | ||
08834180079 | 1 / 4 " | 50 | カートリッジロール | 1.5 " | 1 | ¥142 | ||
08834180230 | 3 / 8 " | 50 | カートリッジロール | 1.5 " | 1 | ¥140 | ||
08834180287 | 1 / 2 " | 50 | カートリッジロール | 1" | 1 | ¥153 | ||
08834180306 | 1 / 2 " | 50 | カートリッジロール | 1.5 " | 1 | ¥184 | ||
08834180307 | 1 / 2 " | 60 | カートリッジロール | 1.5 " | 1 | ¥184 | ||
08834180308 | 1 / 2 " | 80 | カートリッジロール | 1.5 " | 1 | ¥184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。