入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急ケーブルプルスイッチ |
AC接点定格 | 20A @ 120 VAC、12.5A @ 240 VAC、6.25A @ 480 VAC、5A @ 600 VAC |
ケースの材質 | 鋳造アルミニウム |
お問合せフォーム | 1NC / 1NO |
DCコンタクトレーティング | 5A @ 120 VDC、1A @ 250 VDC、0.2A @ 600 VDC |
深さ | 2.1 " |
インジケータ | なし |
IP評価 | 67 |
長さ | 4.95 " |
最大ケーブルスパン | 適用されない |
最小電流 | 適用されない |
NEMA評価 | 1、2、4、12、13 |
操作力 | 適用されない |
リセット | 適用されない |
スイッチ機能 | 維持 |
切り替え能力 | シングルケーブル |
UPC | 785901169772 |
幅(Width) | 2.31 " |
配線エントリ | 1 / 2 "NPT |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
L2153 | 65、66 | ¥159,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。