定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DHOMT2020プラグインサーキットブレーカー20a1p 10ka 240v | AA9GJV 1D365

SQUARE D HOMT2020 プラグインサーキットブレーカー 20a 1p 10ka 240v

在庫あり
アイテム:AA9GJV モデル:HOMT2020相互参照:1D365

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,905 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プラグインサーキットブレーカ
AC電圧定格120 / 240 VAC
空気 @ 120VAC10kA
アンプ20/20
遮断器のタイプタンデム
DC電圧定格48 VDC
深さ2.98 "
長さ3.13 "
最大AIRレーティング10kA
最大ワイヤーサイズ8 AWG
最小ワイヤーサイズ14 AWG
Number of Poles1
端子接続スクリュークランプ
幅(Width)1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)8.38
船幅(cm)2.54
HSコード8536200020
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル長さAC電圧定格AIC評価最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズNumber of Poles端子接続電圧価格
SQUARE DHOM115プラグインサーキットブレーカー15a1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1スクリュークランプ-¥1,822
SQUARE D HOM115GFI プラグインサーキットブレーカー、1 P、10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1スクリュークランプ-¥17,847
SQUARE DHOM120プラグインサーキットブレーカー20a1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1スクリュークランプ-¥1,901
SQUARE DHOM120GFIプラグインサーキットブレーカー20a1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1スクリュークランプ-¥34,459
SQUARE DHOM130プラグインサーキットブレーカー30a1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1スクリュークランプ-¥1,901
SQUARE DHOM140プラグインサーキットブレーカー40a1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG17月-¥2,139
SQUARE DHOM150プラグインサーキットブレーカー50a1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG17月-¥2,139

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HOMT2020 プラグインサーキットブレーカー 20a 1p 10ka 240v
¥4,905 /単価