定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D HDA260404 モールドケースサーキットブレーカ、40A、18V で 480kAIC、単相 | CE1JKN

SQUARE D HDA260404 モールドケースサーキットブレーカ、40A、18V で 480kAIC、単相

在庫あり
アイテム:CE6JKN モデル:HDA260404

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥194,001 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
アンプ40
フレーム型HDA
Number of Poles2
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)9.86
船の長さ(cm)37.16
船幅(cm)20.65
原産国US

商品の詳細:

  • Square D HDA260404 サーキットブレーカーは、産業機械および電気回路に短絡および過負荷保護を提供するために設計されています。
  • 交換不可能な熱磁気トリップは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、深刻な電力サージに即座に反応するための長時間トリップ機能と瞬間トリップ機能の両方を提供します。
  • B および C 相回路構成に最適で、14 ~ 3 AWG の銅およびアルミニウム配線に対応
  • I-Line スタイルのプラグイン設計により、取り付けが容易になり、負荷側のラグにより​​配線が容易になります
  • ULリストおよびCSA認定

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
SQUARE DHDA260351サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン35Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA260351​​XNUMX35A2600V¥194,001
SQUARE DHDA260352サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン35Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA260352​​XNUMX35A2600V¥194,001
SQUARE DHDA260354サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン35Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA260354​​XNUMX35A2600V-
見積依頼
SQUARE DHDA260802サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン80Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA260802​​XNUMX80A2600V¥232,648
SQUARE DHDA260804サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン80Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA260804​​XNUMX80A2600V¥232,648
SQUARE DHDA260901サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン90Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA260901​​XNUMX90A2600V¥232,648
SQUARE DHDA260902サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン90Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA260902​​XNUMX90A2600V¥232,648

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HDA260404 モールドケースサーキットブレーカ、40A、18V で 480kAIC、単相
¥194,001 /単価