SQUARE D H325R 安全スイッチ 240VAC 3PST 400 アンペア AC
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
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 400 |
お問合せフォーム | 3PST |
深さ | 10.1 " |
デューティ | ヘビー |
高さ | 50.3 " |
HP | 125 HP @ 240 VAC |
IP評価 | 14 |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 3 |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 27.9 " |
船の重量(kg) | 80.74 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMAエンクロージャタイプ | アンペアAC | お問合せフォーム | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H221N | 1 | 30 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 7.5 " | 4.9 " | ¥53,061 | ||
H321NRB | 3R | 30 | 3PST | 3 | 4 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ¥129,782 | ||
H325N | 1 | 400 | 3PST | 3 | 4 | 3 | 27.6 " | 10.2 " | ¥848,174 | ||
DT323 | 1 | 100 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.1 " | 6.8 " | ¥844,946 | ||
DT323RB | 3R | 100 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 8.1 " | 6.6 " | ¥980,870 | ||
H324AWK | 3R、12 | 200 | 3PST | 3 | 3 | 3 | 19.5 " | 9.2 " | ¥596,587 | ||
DT321 | 1 | 30 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.5 " | 6.8 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。