入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 30 |
お問合せフォーム | 2PST |
深さ | 4.9 " |
デューティ | ヘビー |
高さ | 14.6 " |
HP | 3 HP @ 240 VAC |
IP評価 | 20 |
材料 | 鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 3.51 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 19.56 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMAエンクロージャタイプ | アンペアAC | お問合せフォーム | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H321NRB | 3R | 30 | 3PST | 3 | 4 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ¥59,395 | ||
H325N | 1 | 400 | 3PST | 3 | 4 | 3 | 27.6 " | 10.2 " | ¥542,229 | ||
DT323 | 1 | 100 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.1 " | 6.8 " | ¥646,384 | ||
DT323RB | 3R | 100 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 8.1 " | 6.6 " | ¥826,055 | ||
H324AWK | 3R、12 | 200 | 3PST | 3 | 3 | 3 | 19.5 " | 9.2 " | ¥596,587 | ||
DT321 | 1 | 30 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.5 " | 6.8 " | - | 見積依頼
| |
DT321RB | 3R | 30 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.8 " | 6.6 " | ¥492,409 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。