Square D Fa34050-1021 サーキットブレーカー、I ライン | Raptor Supplies 日本
SQUARE D FA34050-1021 ノーヒューズ遮断器 50A 3P 感熱式磁気トリップ | FA6-XNUMX CEXNUMXJEA

SQUARE D FA34050-1021 配線用遮断器 50A 3P 感熱式磁気トリップ

アイテム: CE6JEA モデル:FA34050-1021
¥243,902 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ50
フレーム型FA
Number of Poles3
電圧480
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • スクエアD FA34050-1021 過電流負荷や短絡保護に使用するFA形サーキットブレーカ
  • 瞬間的および長時間の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップエレメントを備えています
  • I-Line スタイルのプラグイン取り付けと負荷側ラグ端子を装備し、取り付けと修理が簡単です
  • 12 ~ 4 AWG (アルミニウム) または 14 ~ 4 AWG (銅) のサイズのワイヤに対応
  • ULにリストされ、CSAが承認

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
SQUARE D FA14040B モールドケースサーキットブレーカ、40 A、熱磁気トリップ | CE6GVB FA14040B401277¥34,734
見積依頼
SQUARE D FA14050A モールドケースサーキットブレーカ、50 A、熱磁気トリップ | CE6GVC FA14050A501277¥34,734
見積依頼
SQUARE D FA14050C モールドケースサーキットブレーカ、50 A、1 極、I ラインマウント | CE6GVD FA14050C501277¥34,734
見積依頼
SQUARE D FA22030AB モールドケースサーキットブレーカ、30 A、240 V、熱磁気 | CE6GVE FA22030AB302240¥90,177
見積依頼
SQUARE D FA22070BC モールドケースサーキットブレーカー、70 A、240 V、熱磁気 | CE6GVF FA22070BC702240¥98,563
見積依頼
SQUARE D FA22090AC モールドケースサーキットブレーカー、90 A、240 V、熱磁気 | CE6GVG FA22090AC902240¥98,563
見積依頼
SQUARE D FA22100AB モールドケースサーキットブレーカー、100 A、240 V、熱磁気 | CE6GVH FA22100AB1002240-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D FA34050-1021 配線用遮断器 50A 3P 感熱式磁気トリップ
¥243,902 /単価