定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARDH73215六角頭インサートビット7/32インチ1パック| AD5PYN 3L40

WESTWARD H73215 六角頭インサートビット 7/32 1 インチ 5 個パック

在庫あり
アイテム:AD3PYN モード:H73215相互参照:40L565

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,018 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ビットを挿入
ビット長1"
ビットスタイル16進法
長さ1"
材料S2スチール
全体の長さ(Overall Length)1"
ポイントサイズ7 / 32 "
SAEまたはメトリックSAE
シャンク径1 / 4 "
シャンクサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)2.54
HSコード8207903085
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルブレード幅ポイントサイズパッケージ。 数量価格
WESTWARDH1415六角頭インサートビット5パック| AD3PYG 40L559 H14151 / 4 "1 / 4 "5¥2,018
WESTWARDH1815六角頭インサートビット1/8インチ1パック| AD5PYH 3L40 H18151 / 8 "1 / 8 "5¥2,018
WESTWARDH31615六角頭インサートビット3/16インチ1パック| AD5PYJ 3L40 H316153 / 16 "3 / 16 "5¥2,018
WESTWARDH33215六角頭インサートビット3/32インチ1パック| AD5PYK 3L40 H332153 / 32 "3 / 32 "5¥2,018
WESTWARDH53215六角ヘッドインサートビット5/32インチ1パック| AD5PYL 3L40 H53215-5 / 32 "5¥2,018
WESTWARDH56415六角ヘッドインサートビット5/64インチ1パック| AD5PYM 3L40 H56415-5 / 64 "5¥2,018
WESTWARDH96415六角ヘッドインサートビット9/64インチ1パック| AD5PYP 3L40 H964159 / 64 "9 / 64 "5¥2,018

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD H73215 六角頭インサートビット 7/32 1 インチ 5 個パック
¥2,018 /パック