SQUARE D 9038CW33 オルタネータータンク液体レベルスイッチ -22to220F
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
アイテム価格 | オルタネータータンク液面スイッチ |
ボディ材質 | アルミニウム |
コンジットサイズ | 2.75 " |
お問合せフォーム | DPST |
電気的接続 | スクリュークランプ |
フロート径 | 2.5 " |
フロートの長さ | 7.00 " |
フロート素材 | ステンレス鋼 |
フロート位置 | 右 |
フロートトラベル | 6-1 / 2」 |
高さ | 5.94 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-240V | 3 |
マックス 現在 | 600A |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
最大電圧 | 600 |
取り付け | |
NEMA評価 | 4 |
動作温度 範囲 | -22度から220度F |
全体の長さ(Overall Length) | 17.81 " |
茎の長さ | 4" |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
スイッチ機能 | 上昇中 |
タンク接続サイズ | 2-1 / 2 "MNPT |
UPC | 785901167266 |
幅(Width) | 6.84 " |
船の重量(kg) | 11.66 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 31.24 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | HP @ 3フェーズ-230V | ボディ材質 | コンジットサイズ | HP @ 3フェーズ-240V | 最大電圧 | 取り付け | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036DG2 | 液体レベルスイッチ | 5 | 鋼 | 3.5 " | 5 | 575 | 垂直オープンタンク | 1 | ¥16,058 | ||
9036DG2C | 液体レベルスイッチ | 5 | 鋼 | 3.5 " | 5 | 575 | 垂直オープンタンク | 1 | ¥18,859 | ||
9036DR31 | 液体レベルスイッチ | 5 | 鋼 | 2.75 " | 5 | 575 | 垂直オープンタンク | 7、9 | ¥99,322 | ||
9036DW31 | 液体レベルスイッチ | 5 | 鋼 | 2.75 " | 5 | 575 | 垂直オープンタンク | 4 | ¥99,889 | ||
9036GG2 | 液体レベルスイッチ | 5 | 鋼 | 3.5 " | 5 | 575 | 垂直オープンタンク | 1 | ¥28,067 | ||
9036GG2C | 液体レベルスイッチ | 5 | 鋼 | 3.5 " | 5 | 575 | 垂直オープンタンク | 1 | ¥31,968 | ||
9036GW1 | 液体レベルスイッチ | 5 | 鋼 | 2.75 " | 5 | 575 | 垂直オープンタンク | 4 | ¥144,878 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。