入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナイロン/ PTFEレースロッドエンド |
玉 | 52100鋼球 |
ベアリング | 52100鋼球体 |
構造 | SAE仕様J1120に準拠 |
ディメンションA | 5 / 16-24 " |
寸法B | 0.532 " |
ディメンションC | 0.687 " |
寸法E | 0.875 " |
寸法G | 1.375 " |
寸法H | 0.687 " |
次元J | 1.813 " |
住まい | 炭素鋼 |
最大角度のずれ | 14度 |
スタッドの長さ | 0.687 " |
スレッド | 右手 |
番手 | 5 / 16-24 |
タイプ | 女性がちりばめられた |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8483308055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。