VULCAN HART 00-424186-000G1 ダウンドラフトダイバーター、サイズ 12.8 x 13 x 6 インチ
アイテム:AP4AEJ
モデル:00-424186-000G1
¥50,252 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダイバーター |
高さ | 6" |
長さ | 12.8 " |
幅(Width) | 13 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。