入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミットスイッチ |
AC接点定格 | 10A @ 600V |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 10 |
体の深さ | 2.08 " |
身長 | 4.25 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | スタンダード |
身幅 | 2.72 " |
ブーツシール型アクチュエーター | いいえ |
認証 | ULクラスIグループB、C、DおよびクラスIIグループE、F、G |
お問合せフォーム | 1NC / 1NO |
DCコンタクトレーティング | 10A @ 600V |
深さ | 2.08 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 6.1 " |
穴のパターン | 2穴対角 |
穴の間隔 | 2.35 "×1.17」 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | NPT |
IP評価 | IP 67 |
取り付けモード | 表面 |
ムーブメント | CCW、CW |
NEMA評価 | 1、12、13、2、4、6、6P、7、9 |
操作力 | 4インチポンド |
動作温度 範囲 | -20度185度までNS |
コンセントの高さ | 4 1 / 4 " |
製品データシート | スクエア-d-9007cr61b2.pdf |
旅行 | 総移動量 90 度 |
UPC | 785901763352 |
定格電圧 | 600AC / DC |
幅(Width) | 2.72 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8536509055 |
A. 取付けはマニュアルに従ってスイッチを確実に取付け、アクチュエータと検出可動部の位置合わせ、配線を行います。
A. 動作温度範囲は -20 ~ 185 °F です。
A. アクチュエーションポイントは、スイッチの機械的設定を使用するか、アクチュエータの位置を変更することによって調整できます。
A. 保護カバーまたはガードを使用して、スイッチを埃や破片から保護します。 アクチュエータの動きを妨げないように注意してください。
プロダクト | モデル | 深さ | 作動装置 | 体の深さ | 高さ | NEMA評価 | 幅(Width) | 身長 | ボディ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007C52B2 | 1.79 " | レバーなし、ロータリー、ロータリー | 1.14 " | 3.14 " | 1、12、13、2、4、6、6P | 1.55 " | 2.5 " | 亜鉛 | ¥61,302 | ||
9007CR61B2 | 2.08 " | ウォブルスティック | - | 6.1 " | 1、12、13、2、4、6、6P、7、9 | 2.72 " | 4.25 " | アルミニウム | ¥112,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。