入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミットスイッチ |
AC接点定格 | 10A @ 600V |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 10 |
体の深さ | 1.14 " |
身長 | 2.5 " |
ボディ材質 | 亜鉛 |
ボディスタイル | ミニチュア |
身幅 | 0.83 " |
ブーツシール型アクチュエーター | いいえ |
お問合せフォーム | 1NC / 1NO |
DCコンタクトレーティング | 10A @ 600V |
深さ | 1.79 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
フランジの高さ | 5 5 / 8 " |
高さ | 3.14 " |
穴のパターン | 2穴対角 |
穴の間隔 | 2.35 "×1.17」 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | NPT |
IP評価 | IP 67 |
取り付けモード | 表面 |
ムーブメント | CCW、CW |
NEMA評価 | 1、12、13、2、4、6、6P |
操作力 | 4インチポンド |
動作温度 範囲 | -20度185度までNS |
製品データシート | スクエア-d-9007cr61b2.pdf |
旅行 | 総移動量 90 度 |
定格電圧 | 600AC / DC |
幅(Width) | 1.55 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536509055 |
A.
A.
A. はい、アルミニウムボディのリミットスイッチをお探しのお客様は、Square D を選択できます。 9007CR53B2 & 9007CR53E 単位
プロダクト | モデル | 深さ | 作動装置 | 体の深さ | 高さ | NEMA評価 | 幅(Width) | 身長 | ボディ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007CR53B2 | 2.08 " | レバーなし、ロータリー、ロータリー | 2.08 " | 6.1 " | 1、12、13、2、4、6、6P、7、9 | 2.72 " | 4.25 " | アルミニウム | ¥109,805 | ||
9007CR61B2 | 2.08 " | ウォブルスティック | - | 6.1 " | 1、12、13、2、4、6、6P、7、9 | 2.72 " | 4.25 " | アルミニウム | ¥112,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。