SOUTHWORTH PALLET PAL RANGE 4 スプリング作動式パレット レベル ローダー
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
アイテム価格 | 自動スプリング作動レベルローダー |
色 | レッド |
負荷容量 | 4500ポンド |
高さを下げた | 9-1 / 2」 |
材料 | 鋼 |
上げられた高さ | 28 " |
船の重量(kg) | 215 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SSパレットパル | ステンレス鋼 | ¥3,088,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。