定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D8910DP42V14コンパクトコンタクタ24vac40a2pオープン| AG7BPH 4DD09

SQUARE D 8910DP42V14 コンパクトコンタクタ 24vac 40a 2p オープン

在庫あり
アイテム:AG7BPH モデル:8910DP42V14相互参照:4DD09

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,725 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンパクトコンタクタ
Action非反転
コイルボルト24 VAC
コンタクタタイプ明確な目的
深さ2.22 "
エンクロージャタイプOpen
全負荷アンペア-誘導性40
全負荷アンペア-抵抗性50
高さ3.29 "
HP @ 1フェーズ-120V2
HP @ 1フェーズ-230V5
HP @ 3フェーズ-208V2.16 ''
HP @ 3フェーズ-230V171
HP @ 3フェーズ-575V2.16 ''
Hz50/60
Number of Poles2
幅(Width)2.16 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)5.59
船幅(cm)6.35
HSコード8536490065

製品バリエーション

プロダクトモデルItemHP @ 3フェーズ-208Vコイルボルト深さHP @ 3フェーズ-230VHP @ 3フェーズ-480VHP @ 3フェーズ-575VNumber of Poles価格
SQUARE D8910DP21V14コンパクトコンタクタ24vac25a1pオープン| AF6PWV 1V594 8910DP21V14コンパクトコンタクタ2.16 ''24 VAC2.22 "17-2.16 ''1¥12,299
SQUARE D8910DP31V02コンパクトコンタクタ120vac30a1pオープン| AF6PWW 1V596 8910DP31V02コンパクトコンタクタ2.16 ''120 VAC2.22 "3-2.16 ''1¥10,943
SQUARE D8910DP31V14コンパクトコンタクタ24vac30a1pオープン| AF6PWX 1V598 8910DP31V14コンパクトコンタクタ2.16 ''24 VAC2.22 "10-2.16 ''1¥9,653
SQUARE D8910DP12V09コンタクタ208 / 240vac 20a2pオープン| AF9FGL 2CF80 8910DP12V09コンパクトコンタクタ2.16 ''208 / 240 VAC2.22 "45-2.16 ''2¥13,166
SQUARE D8910DP11V04コンパクトコンタクタ277vac20a1pオープン| AF9HXA 2MMH3 8910DP11V04コンパクトコンタクタ2.16 ''277 VAC2.22 "38-2.16 ''1¥11,569
SQUARE D8910DP11V06コンパクトコンタクタ480vac20a1pオープン| AF9HXB 2MMH4 8910DP11V06コンパクトコンタクタ-480 VAC2.22 "---1-
見積依頼
SQUARE D8910DP11V09コンパクトコンタクタ208 / 240vac 20a1pオープン| AF9HXC 2MMH5 8910DP11V09コンパクトコンタクタ2.16 ''208 / 240 VAC2.22 "115-2.16 ''1-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D 8910DP42V14 コンパクトコンタクタ 24vac 40a 2p オープン
¥15,725 /単価