SQUARE D 8910DP11V06 コンパクトコンタクタ 480vac 20a 1p オープン
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトコンタクタ |
Action | 非反転 |
コイルボルト | 480 VAC |
コンタクタタイプ | 明確な目的 |
深さ | 2.22 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 20 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 30 |
高さ | 3.29 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 1 |
HP @ 1フェーズ-230V | 2 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 1 |
UPC | 785901402701 |
幅(Width) | 2.16 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8536490065 |
モデル | アイテム価格 | HP @ 3フェーズ-208V | コイルボルト | 深さ | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8910DP21V14 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 24 VAC | 2.22 " | 17 | - | 2.16 '' | 1 | ¥12,299 | |
8910DP31V02 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 120 VAC | 2.22 " | 3 | - | 2.16 '' | 1 | ¥10,943 | |
8910DP31V14 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 24 VAC | 2.22 " | 10 | - | 2.16 '' | 1 | ¥10,943 | |
8910DP12V09 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 208 / 240 VAC | 2.22 " | 45 | - | 2.16 '' | 2 | ¥13,166 | |
8910DP11V04 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 277 VAC | 2.22 " | 38 | - | 2.16 '' | 1 | ¥11,569 | |
8910DP11V09 | コンパクトコンタクタ | 2.16 '' | 208 / 240 VAC | 2.22 " | 115 | - | 2.16 '' | 1 | - | 見積依頼
|
8910DP21V04 | コンパクトコンタクタ | - | 277 VAC | 2.22 " | - | - | - | 1 | ¥12,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。