SQUARE D 8736SBG4V06H30 磁気モータースターター、480VAC コイル電圧、18A
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 逆転 |
アンペアAC | 18A |
補助連絡先フォーム | 1NO |
コイルボルト | 480V AC |
深さ | 7.53 " |
高さ | 11.88 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 3馬力 |
HP @ 3フェーズ-240V | 3馬力 |
HP @ 3フェーズ-480V | 5馬力 |
HP @ 3フェーズ-575V | 5馬力 |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
NEMA評価 | 1 |
Number of Poles | 3 |
過負荷リレーアンプ設定 | 6Aから18Aへ |
スタータータイプ | NEMAスタイル |
幅(Width) | 11.88 " |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-230V | Action | アンペアAC | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SBG1V08E | - | 非反転 | 18 | - | - | - | - | 60 | ¥114,750 | ||
8536SAG12V08 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ¥123,545 | ||
8536SAO12V08 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ¥113,636 | ||
8536SBG2V08 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | ¥154,179 | ||
8536SBO2V08 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | ¥124,170 | ||
8536SCA3V08 | 7.5 | 非反転 | 27 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 60 | ¥179,668 | ||
8536SCG3V08 | 7.5 | 非反転 | 27 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 60 | ¥147,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。