定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0332609601 パイプニップル、サイズ 3/8 インチ、長さ 1-1/2 インチ | AB4XFH 20H676

ANVIL 0332609601パイプニップル、3/8インチのサイズ、1-1/2インチの長さ

在庫あり
アイテム:AB4XFH モデル:0332609601相互参照:20H676

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,670 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item乳首
基本接続タイプ両端にねじ切り
ボディ材質ブラックスチール
内部径0.375 "
長さ1.5 "
マックス。 圧力3000のプサイ
最大蒸気圧300 psi WSP @ 550度F
外径0.675 "
パイプサイズ3 / 8 "
スケジュール80
シームレス/溶接シームレス
ねじの種類NPT
壁の厚さ0.126 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)3.3
船幅(cm)1.02
HSコード7307995015
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルシームレス/溶接基本接続タイプ内部径壁の厚さ長さマックス。 圧力最大蒸気圧外径価格
ANVIL 0332600402 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 1-1/2 インチ | AB4XDW 20H642 0332600402シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "1.5 "3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,109
ANVIL 0332600600 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 2 インチ | AB4XDX 20H643 0332600600シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "2"3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,162
ANVIL 0332600808 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 2-1/2 インチ | AB4XDY 20H644 0332600808シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "2.5 "3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,270
ANVIL 0332601004 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 3 インチ | AB4XDZ 20H645 0332601004シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "3"3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,255
ANVIL 0332601202 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 3-1/2 インチ | AB4XEA 20H646 0332601202シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "3.5 "3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,366
ANVIL 0332601400 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 4 インチ | AB4XEB 20H647 0332601400シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "4"3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,489
ANVIL 0332601608 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 4-1/2 インチ | AB4XEC 20H648 0332601608シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "4.5 "3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥2,479

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0332609601パイプニップル、3/8インチのサイズ、1-1/2インチの長さ
¥1,670 /単価