SQUARE D 8536SFG1V02S 磁気モータースターター Nema 120v 3p 135a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 135 |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 9" |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 25.16 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 40 |
HP @ 3フェーズ-230V | 50 |
HP @ 3フェーズ-240V | 50 |
HP @ 3フェーズ-460V | 100 |
HP @ 3フェーズ-480V | 100 |
HP @ 3フェーズ-575V | 100 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 4 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 1フェーズ-230V | Action | アンペアAC | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V02ES | - | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | 見積依頼
| |
8536SBO1V02ES | 2 | 非反転 | 18 | - | - | - | - | - | ¥106,394 | ||
8536SBO2V02ES | - | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ¥131,962 | ||
8536SCO3V02ES | - | 非反転 | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ¥151,170 | ||
8536SAG11V02 | 1 | 非反転 | 9 | - | - | - | - | - | ¥111,596 | ||
8536SAG12V02S | - | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ¥123,545 | ||
8536SAO12V02S | - | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ¥113,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。