入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 27 |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 4.22 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 6.77 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 1 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
UPC | 785901729013 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 11.11 |
HSコード | 8503006060 |
プロダクト | モデル | HP @ 1フェーズ-230V | Action | アンペアAC | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V02ES | - | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | 見積依頼
| |
8536SBO1V02ES | 2 | 非反転 | 18 | - | - | - | - | - | ¥106,394 | ||
8536SBO2V02ES | - | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ¥131,962 | ||
8536SAG11V02 | 1 | 非反転 | 9 | - | - | - | - | - | ¥111,596 | ||
8536SAG12V02S | - | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ¥123,545 | ||
8536SAO12V02S | - | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ¥113,636 | ||
8536SBA2V02S | - | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ¥190,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。