SQUARE D 8536SAG12V02ES 磁気モータースターター Nema 120v 9a 3p
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 9 |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 5.56 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 10 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 2 |
HP @ 3フェーズ-480V | 2 |
HP @ 3フェーズ-575V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 00 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
UPC | 785901136378 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 15.19 |
船の長さ(cm) | 27.2 |
船幅(cm) | 14.2 |
HSコード | 8503006060 |
プロダクト | モデル | HP @ 1フェーズ-230V | Action | アンペアAC | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SBO1V02ES | 2 | 非反転 | 18 | - | - | - | - | - | ¥106,394 | ||
8536SBO2V02ES | - | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ¥131,962 | ||
8536SCO3V02ES | - | 非反転 | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ¥151,170 | ||
8536SAG11V02 | 1 | 非反転 | 9 | - | - | - | - | - | ¥111,596 | ||
8536SAG12V02S | - | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ¥123,545 | ||
8536SAO12V02S | - | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ¥113,636 | ||
8536SBA2V02S | - | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ¥190,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。