入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オープンパワーリレー |
コイル定格 | 10.0VA、2.0W |
コイルボルト | 240 VAC |
コンタクトアンプ定格(誘導性) | 未評価 |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 40A @ 277 VAC |
お問合せフォーム | DPST-いいえ |
コンタクト材料 | 銀酸化スズ |
寸法 | 1.95 "H、2.50" W、2.49 "D |
電気的接続 | スクリュークランプ |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
馬力 @ 120V | 2 |
馬力 @ 240V | 2 |
Hz | 50/60 |
取り付け | パネル |
Number of Poles | 2 |
ピン | 6 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536490080 |
プロダクト | モデル | コイルボルト | お問合せフォーム | 寸法 | 馬力 @ 120V | 馬力 @ 240V | Number of Poles | ピン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501CDO21V60 | 110 VDC | SPST-いいえ | 1.98 "H、2.50" W、2.49 "D | 未評価 | 未評価 | 1 | 4 | ¥31,596 | ||
8501CO15V20 | 120 VAC | SPDT | 2.06 "H、2.50" W、2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 5 | ¥25,918 | ||
8501CO16V20 | 120 VAC | DPDT | 2.31 "H、2.50" W、3.13 "D | 2 | 2 | 2 | 8 | ¥18,369 | ||
8501CO16V29 | 480 VAC | DPDT | 2.31 "H、2.50" W、3.13 "D | 2 | 2 | 2 | 8 | ¥29,084 | ||
8501CO6V04 | 277 VAC | SPST-いいえ | 1.98 "H、2.50" W、2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 4 | ¥13,776 | ||
8501CO6V20 | 120 VAC | SPST-いいえ | 1.98 "H、2.50" W、2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 4 | ¥7,477 | ||
8501CO6V29 | 480 VAC | SPST-いいえ | 1.98 "H、2.50" W、2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 4 | ¥7,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。