SQUARE D 500SV43B 変圧器、昇降圧、カプセル化、0.5Kva、1 相
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックブーストトランス |
色 | グレー |
深さ | 4.7 " |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 6.2 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
IP評価 | 54 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 12 / 24 VAC |
相 | 1 |
製品データシート | スクエア-d-500sv43b.pdf |
温度 立上り | 80度C |
VA評価 | 500VA |
幅(Width) | 6.2 " |
船の重量(kg) | 6.82 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8504314035 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 温度 立上り | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100SV43A | 3.5 " | 5" | 55度C | 100VA | 4.5 " | ¥59,293 | ||
150SV43A | 3.8 " | 5.5 " | 55度C | 150VA | 4.9 " | ¥66,518 | ||
1S43F | 5.4 " | 8.2 " | 115度C | 1kVA | 7" | ¥199,771 | ||
250SV43B | 4.1 " | 5.5 " | 80度C | 250VA | 5.3 " | ¥88,429 | ||
750SV43F | 4.7 " | 6.7 " | 115度C | 750VA | 6.2 " | ¥162,896 | ||
1.5S43F | 6.6 " | 8.3 " | 115度C | 1.5kVA | 8.7 " | ¥241,873 | ||
2S43F | 6.6 " | 9.6 " | 115度C | 2kVA | 8.7 " | ¥316,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。