SPILFYTER M-151 油吸着ロール 96 ガロン吸着
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
アイテム価格 | 鉄道線路マット |
長さ | 80ft。 |
材料 | 1 Ply |
流出能力 | 96ガロン。 |
幅(Width) | 58 " |
船の重量(kg) | 22.23 |
船高(cm) | 147.32 |
船の長さ(cm) | 40.01 |
船幅(cm) | 40.01 |
HSコード | 5603110090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 流出能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M-152 | 15.75 " | 62ガロン。 | 19 " | ¥72,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。