SPARTAN SCIENTIFIC 3685 シリーズ ソレノイドバルブ
形式 | モデル | 体積係数 | パイプサイズ | シール材 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3685-020-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | ブナN | 24 VDC | 6.5 | ¥28,341 | |
A | 3685-020-9213B | 9.7 | 3 / 4 " | ブナN | 24 VDC | 6.5 | ¥32,625 | |
A | 3685-030-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ¥32,625 | |
A | 3685-020-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | ブナN | 120 VAC | 8.5 | ¥32,625 | |
A | 3685-020-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | ブナN | 12 VDC | 6.5 | ¥28,341 | |
A | 3685-030-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 24 VAC | 8.5 | ¥28,840 | |
A | 3685-030-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | ¥28,840 | |
A | 3685-030-9213B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | ¥28,840 | |
A | 3685-020-9227B | 14 | 1" | ブナN | 120 VAC | 8.5 | ¥32,625 | |
A | 3685-020-9222B | 14 | 1" | ブナN | 12 VDC | 6.5 | ¥28,341 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 給湯器の要素
- ナットレンチを確認してください
- 医療用照明
- パンチとチゼルホルダー
- インスタントリバースモーター
- 圧力と真空の測定
- はかりとはかり付属品
- 安全保管
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- TENNANT ライダーフロアスクラバー
- OSG 16450スパイラルフルートタップ
- WOODHEAD 130226 シリーズ スタッド
- COOPER B-LINE B297 シリーズ ダブルチャンネルブラケット
- THOMAS & BETTS 266シリーズラグ圧縮コネクタ
- ALVORD POLK ハイス鋼 ストレートシャンク チャッキングリーマ ストレート刃
- KIMBLE CHASE 活栓プラグ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip ピンとスリーブの内部
- MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 高視認性インパクト グローブ