タイプ E バルブ
スペンス タイプ E バルブはパイロット操作式で、コンパクトな構造、バランスの取れた金属、柔軟なダイアフラム、メイン スプリングを備えたシングルシート設計で、圧力設定点で液体またはガスの流れを自動的に停止し、安全な圧力レベルを維持します。 これらには、ダイヤフラムの下に構築された流れと圧力を制限する 4A ブリード ポートと、サービスを中断することなく検査を容易にする 1 バルブ バイパスが付属しています。 パイロットは、4/600 インチのニップルとユニオン (アセンブリに付属) を使用して、メイン バルブの両側に取り付けることができます。これにより、ダイアフラム チャンバーを圧力制御の目的のポイントに簡単に接続できます。 それぞれ 600 psig と XNUMX 度 F の最大圧力と温度定格に耐えることができます。