Spenceバルブの販売代理店 (66 アイテム) | Raptor Supplies 日本

SPENCE

Spence Engineering Company, Inc. は 100 年以上にわたり、HVAC および産業市場向けに高品質の蒸気および流体制御製品とソリューションを提供してきました。 続きを読む

フィルタ

配管

空気力学

テスト機器

HVACと冷凍

溶接

配管 フィルタ

圧力および温度制御バルブ全ラインナップを見る

  • 圧力レギュレーター

    直動式のパイロット操作式レギュレーターは、地域暖房システムや単段/並列段還元ステーションでの使用に最適で、圧力を 3 ~ 150 psi の範囲内で制御します。 漏れやステムの磨耗を排除するパックレス構造と、検査を容易にするダイヤフラム負荷の蒸気通路が特徴です。

  • ベントバルブ

    304 SS 自動ベント バルブは、蒸気と水の分配システムから空気の滞留を排除するように設計されています。 33~240°Fの温度に耐えることができます

パイプ継手とカップリング全ラインナップを見る

  • 黒パイプ継手

    ラジエーターの蒸気上昇パイプから凝縮水を集めて排出するように設計されたドリップパン エルボが含まれています。 1 ~ 4 インチのサイズの FNPT パイプで使用可能

フローコントロールバルブ全ラインナップを見る

  • 空気圧グローブコントロールバルブ

    ボトル洗浄機、メッキ槽、誘導炉での使用に適したスプリングリターンバルブです。 制御信号に応じてプラグを確実に位置決めする高推力のコンパクトなアクチュエータと、高圧気密性を実現するボルト締めダイヤフラム ジョイントを備えています。

スペンスについて

ブランドの広範な製品ラインには、制御弁、直動弁、レギュレータ、安全リリーフ弁、ストレーナ、特殊配管、ノイズ サプレッサ、断熱ジャケット、減温器が含まれます。 スペンス D50 シリーズ 減圧弁 システム内の過剰な圧力を低減するために、水、蒸気、石油およびガス産業で使用するために設計された自動制御弁です。 これらのユニットは、バルブの開度を自動的に調整し、圧力を調整して圧力変動時に圧力を一定に保ちます。 それらは鋳鉄製で、最大圧力と温度定格はそれぞれ華氏 200 度と 400 psig です。 ブランドの 制御弁 HVAC システム、加熱ダクト、誘導炉、熱交換器、メッキ タンクに優れた流量と高圧制御を提供します。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

スペンス バルブ MPN は、ポンプの同等の Vulcan Hart and Watts モデル番号への個々の参照を交差させます。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等のスペンス製品が入手可能です。

発送

これらのスペンス製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、ブランドのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物によって配送されます。

主な商号

スペンスの競争優位性

タイプ E バルブ

スペンス タイプ E バルブはパイロット操作式で、コンパクトな構造、バランスの取れた金属、柔軟なダイアフラム、メイン スプリングを備えたシングルシート設計で、圧力設定点で液体またはガスの流れを自動的に停止し、安全な圧力レベルを維持します。 これらには、ダイヤフラムの下に構築された流れと圧力を制限する 4A ブリード ポートと、サービスを中断することなく検査を容易にする 1 バルブ バイパスが付属しています。 パイロットは、4/600 インチのニップルとユニオン (アセンブリに付属) を使用して、メイン バルブの両側に取り付けることができます。これにより、ダイアフラム チャンバーを圧力制御の目的のポイントに簡単に接続できます。 それぞれ 600 psig と XNUMX 度 F の最大圧力と温度定格に耐えることができます。

よくある質問

サーモウェルは何に使用されますか?

サーモウェルは、熱電対、サーミスター、バイメタル温度計などの温度センサーを過度の圧力、速度、および腐食から保護するように設計されています。

エポキシコーティングの利点は何ですか?

エポキシコーティングは、エポキシ樹脂とポリアミン硬化剤で構成されています。 金属表面に使用され、材料の腐食を防ぎ、耐衝撃性を提供します。 お手入れとメンテナンスが簡単です。

温度調節弁とは?

温度制御バルブにより、過度の熱が漏れやその他の損傷につながることはありません。 メンテナンスを軽減し、蒸気漏れによる怪我の可能性も排除します。