入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルシャフト |
高さ | 2" |
長さ | 420 " |
材料 | ナイロンチューブ、スチールコア |
マックス。 フロー | .25GPM |
最大フローGPM | .25 |
最大流体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 27のプサイ |
サイズ | 9 / 16-1 " |
UPC | 855317006272 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 4.27 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-TC-S02-15R | 180 " | .19GPM | 26のプサイ | 7 / 16-1 / 2 ID | ¥108,009 | |
SC-TC-S02-25R | 300 " | .19GPM | 26のプサイ | 7 / 16-1 / 2 ID | ¥94,050 | |
SC-TC-S02-35R | 420 " | .19GPM | 26のプサイ | 7 / 16-1 / 2 ID | ¥68,391 | |
SC-TC-S03-15R | 180 " | .25GPM | 27のプサイ | 9 / 16-1 " | ¥105,931 | |
SC-TC-S03-25R | 300 " | .25GPM | 27のプサイ | 9 / 16-1 " | ¥74,651 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。