定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE6X396エアシリンダー3/1インチボア4インチストローク| AF6PNX

SPEEDAIRE 6X396 エアシリンダー 3 1/4 インチ ボア 6 インチ ストローク

在庫あり
アイテム:AF2PNX モデル:6X396

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥66,633 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質アルミニウム
ボア径3.25 "
クッションタイプなし
シリンダータイプNFPA
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバーとブラック
マックス 負荷2075ポンド
マックス。 圧力250のプサイ
マウントサイドタップ/スリーブナット
全体の長さ(Overall Length)12.75 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質クロムメッキ鋼
ポートサイズ3 / 8 "NPT
ロッド径1"
ロッドねじ長さ1.125 "
ロッドねじサイズ3 / 4」-16
単動/複動複動
ストローク6"
温度。 範囲-20度から200度F
タイロッド素材
チューブ材質アルミニウム

発送情報:

船の重量(kg) 4.39
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)35.05
船幅(cm)12.95
HSコード8412310040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルチューブ材質クッションタイプエンドキャップ素材終了マックス 負荷全体の長さ(Overall Length)ピストン材質ストローク価格
SPEEDAIRE4MU44エアシリンダー3-1 / 4インチボア2インチストローク| AD8UVR 4MU44クロムメッキ鋼なしブラック2,075ポンド8.75 "2"¥87,936
SPEEDAIRE4MU45エアシリンダー3-1 / 4インチボア4インチストローク| AD8UVT 4MU45クロムメッキ鋼なしブラック2,075ポンド10.75 "4"¥93,128
SPEEDAIRE4MU46エアシリンダー3-1 / 4インチボア6インチストローク| AD8UVU 4MU46クロムメッキ鋼なしブラック2,075ポンド12.75 "6"¥98,311
SPEEDAIRE4MU47エアシリンダー3-1 / 4インチボア8インチストローク| AD8UVV 4MU47クロムメッキ鋼調節可能ブラック2,075ポンド14.75 "8"¥141,678
SPEEDAIRE4MU48エアシリンダー10インチストローク16-3 / 4インチ長さ| AD8UVW 4MU48クロムメッキ鋼調節可能ブラック2,075ポンド16.75 "10 "¥146,873
SPEEDAIRE5TDZ8エアシリンダー3-1 / 4インチボア1インチストローク| AE6JXB 5TDZ8アルミニウム-アルミニウムシルバーとブラック1,227ポンド7.75 "アルミニウム1"¥68,947
SPEEDAIRE5TDZ9エアシリンダー1-1 / 2インチストローク8-1 / 4インチ長さ| AE6JXC 5TDZ9アルミニウム-アルミニウムシルバーとブラック1,227ポンド8.25 "アルミニウム1.5 "¥68,941

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 6X396 エアシリンダー 3 1/4 インチ ボア 6 インチ ストローク
¥66,633 /単価