入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 1.75 " |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | 枢軸 |
ノーズマウントネジ | 1 "-14 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.41 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ピボット穴径 | 0.376 " |
ポートサイズ | 1/4 "NPTF |
ロッド径 | 7 / 16 " |
ロッドねじ長さ | 0.88 " |
ロッドねじサイズ | 7/16 "-20 UNF |
単動/複動 | 単動 |
ばね伸展力 | 11ポンド |
ばね引き込み力 | 11ポンド |
ストローク | 2" |
温度。 範囲 | -10度から165度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6CRA9 | 8.41 " | 3" | ¥21,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。