SPEEDAIRE 5Z702 電動エアコンプレッサー 3 馬力
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
アンプ | 4.06 |
コンプレッサーの種類 | タンクマウントデュプレックス |
管理 | 自動スタート/ストップ |
エンクロージャー | NEMA |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 12.2 |
HP | 3 |
潤滑タイプ | 圧力潤滑 |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 90 |
圧力スイッチ設定について | 70 |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 65.25 " |
全幅 | 23.25 " |
相 | 3 |
ポンプオイル容量 | 47.4オンス |
ポンプRPM | 1050 |
タンクサイズ | 80ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 324 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | 管理 | 全幅 | 相 | タンクサイズ | 電圧 | エンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JR81 | 41.5 " | 3.4-3.4/1.7 | 自動スタート/ストップ | 21.25 " | 3 | 30ガロン。 | 208-230/460 | NEMA | ¥1,029,726 | ||
4B233 | 26.25 " | 15.0/7.5 | 圧力スイッチ | 19 " | 1 | 30ガロン。 | 115/230 | NEMA 1 | ¥333,797 | ||
4B237 | 40.625 " | 9.0-7.5/3.9 | 圧力スイッチ | 21.625 " | 3 | 30ガロン。 | 200-230/460 | NEMA 1 | ¥293,643 | ||
5Z698 | 41.5 " | 7.4-6.2/3.1 | 自動スタート/ストップ | 21.25 " | 3 | 30ガロン。 | 208-230/460 | NEMA | ¥988,020 | ||
5Z700 | 64.25 " | - | 自動スタート/ストップ | 22.25 " | 3 | 80ガロン。 | 208-230/460 | NEMA | ¥1,303,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。