SPEEDAIRE 4B233 電動エアコンプレッサー 2馬力
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
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 2 " |
アンプ | 15.0/7.5 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 85 |
エンクロージャー | NEMA 1 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 4.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | 圧力潤滑 |
マックス。 圧力 | 135のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 135 |
圧力スイッチ設定について | 100 |
全体の高さ | 52 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26.25 " |
全幅 | 19 " |
相 | 1 |
ポンプオイル容量 | 11.5オンス |
ポンプRPM | 875 |
タンクサイズ | 30ガロン。 |
タンクタイプ | 垂直 |
UPC | 190735626269 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 148.59 |
船の長さ(cm) | 75.69 |
船幅(cm) | 70.1 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | 管理 | 全幅 | 相 | タンクサイズ | 電圧 | エンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JR81 | 41.5 " | 3.4-3.4/1.7 | 自動スタート/ストップ | 21.25 " | 3 | 30ガロン。 | 208-230/460 | NEMA | ¥1,029,726 | |
4B237 | 40.625 " | 9.0-7.5/3.9 | 圧力スイッチ | 21.625 " | 3 | 30ガロン。 | 200-230/460 | NEMA 1 | ¥293,643 | |
5Z698 | 41.5 " | 7.4-6.2/3.1 | 自動スタート/ストップ | 21.25 " | 3 | 30ガロン。 | 208-230/460 | NEMA | ¥988,020 | |
5Z700 | 64.25 " | - | 自動スタート/ストップ | 22.25 " | 3 | 80ガロン。 | 208-230/460 | NEMA | ¥1,303,630 | |
5Z702 | 65.25 " | 4.06 | 自動スタート/ストップ | 23.25 " | 3 | 80ガロン。 | 208-230/460 | NEMA | ¥1,522,245 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。