SPEEDAIRE 5Z701 電動エアコンプレッサー 3 馬力
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
アンプ | 8.9-8.1/4.1 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 自動スタート/ストップ |
エンクロージャー | NEMA |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 12.2 |
HP | 3 |
潤滑タイプ | 圧力潤滑 |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 90 |
圧力スイッチ設定について | 70 |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 65.5 " |
全幅 | 23.25 " |
相 | 3 |
ポンプオイル容量 | 23.7オンス |
ポンプRPM | 1050 |
タンクサイズ | 80ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 241.2 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 77.22 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。