SPEEDAIRE 5Z697 電動エアコンプレッサー 3/4 HP
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
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
アンプ | 3.6-3.0/1.5 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 自動スタート/ストップ |
エンクロージャー | NEMA |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 2.5 |
HP | 3/4 |
潤滑タイプ | 圧力潤滑 |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 90 |
圧力スイッチ設定について | 70 |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42.5 " |
全幅 | 21.25 " |
相 | 3 |
ポンプオイル容量 | 14.9オンス |
ポンプRPM | 980 |
タンクサイズ | 30ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 135.9 |
船高(cm) | 115.57 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。