定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE5YDA4エアシリンダー5.08インチの長さのステンレス鋼| AE7GKD

SPEEDAIRE 5YDA4 エアシリンダー 5.08 インチ長 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AE7GKD モデル:5YDA4

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥35,383 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径2"
シリンダータイプコンパクト
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス 負荷628ポンド
マックス。 圧力200のプサイ
マウントBasic
全体の長さ(Overall Length)5.08 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ポートサイズ1 / 8 "NPT
ロッド径1 / 2 "
単動/複動複動
ストローク3"
温度。 範囲-40度から200度F
タイロッド素材ステンレス鋼
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.83
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)10.16
HSコード8412310040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ロッド径ストローク価格
SPEEDAIRE5YCL6エアシリンダー1.325インチの長さのステンレス鋼| AE7GFQ 5YCL61.325 "3 / 4 "1 / 4 "¥18,831
SPEEDAIRE5YCL8エアシリンダー1.825インチの長さのステンレス鋼| AE7GFR 5YCL81.825 "3 / 4 "3 / 4 "¥18,831
SPEEDAIRE5YCN1エアシリンダー4.075インチの長さのステンレス鋼| AE7GFT 5YCN14.075 "3 / 4 "3"¥21,983
SPEEDAIRE5YCN2エアシリンダー5.075インチ長ステンレス鋼| AE7GFU 5YCN25.075 "3 / 4 "4"¥21,983
SPEEDAIRE5YCU4エアシリンダー2.205インチの長さのステンレス鋼| AE7GGZ 5YCU42.205 "3 / 4 "1 / 4 "¥22,187
SPEEDAIRE5YCU5エアシリンダー2.455インチの長さのステンレス鋼| AE7GHA 5YCU52.455 "3 / 4 "1 / 2 "¥22,187
SPEEDAIRE5YCU6エアシリンダー2.705インチの長さのステンレス鋼| AE7GHB 5YCU62.705 "3 / 4 "3 / 4 "¥22,187

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 5YDA4 エアシリンダー 5.08 インチ長 ステンレス鋼
¥35,383 /単価